品番 : EA468LA-2
品名 : G1.1/2"x1.0m [ねじ込式]流し台用ホース
仕様
メーカー | カクダイ | 型番 | 4541-1 |
---|---|---|---|
取付サイズ | 呼40 | 取付ねじ | G1 1/2 |
全長 | 1m | ホース径 | 内径:30mm 外径:34mm |
使用温度 | 1~60℃ | 材質 | PVC |
パッキン不要 | |||
ナット固定式(管用ねじ) | |||
排水ジャバラホース部品を使用して加工できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
970 円(税抜)/ 1,067 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/05/02 18:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1147ページ |