品番 : EA468LA-4
品名 : G1.1/2"x1.5m [ねじ込式]流し台用ホース
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 4541-1.5 |
|---|---|---|---|
| 取付サイズ | 呼40 | 取付ねじ | G1 1/2 |
| 全長 | 1.5m | ホース径 | 内径:30mm 外径:34mm |
| 使用温度 | 1~60℃ | 材質 | PVC |
| パッキン不要 | |||
| ナット固定式(管用ねじ) | |||
| 排水ジャバラホース部品を使用して加工できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,250 円(税抜)/ 1,375 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/03 23:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1147ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA468EB-2 : 325x265x150mm 角型シンク(ステンレス製) |
| 本体 | EA468EB-1 : 325x265x100mm 角型シンク(ステンレス製) |
| 本体 | EA468EC-1 : φ280/240x100mm 平底シンク(ステンレス製) |
