品番 : EA468LA-31
品名 : 0.7+0.4m [差し込式]流し台用ホース
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 4542 |
|---|---|---|---|
| 適合サイズ | 呼30(G1 1/4) 呼40(G1 1/2) |
ホース長 | 0.4×0.4×0.7m |
| ホース径 | 内径:30mm 外径:34mm |
使用温度 | 1~60℃ |
| 材質 | PVC | ||
| 二槽式流し台用 | |||
| 差し込み式 | |||
| 排水トラップまたは排水栓のネジ部がG11/4とG11/2に取付けできます。 | |||
| ホースバンド2個付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,100 円(税抜)/ 2,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/09 12:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1103ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA468LA-31 0.7+0.4m [差し込式]流し台用ホース |
| EA468LA-32 0.7+0.4m [ねじ込式]流し台用ホース |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA468D-16 : G1.1/4"・G1.1/2"共用 排水トラップ用ラッパ |
| 本体 | EA468EB-2 : 325x265x150mm 角型シンク(ステンレス製) |
| 本体 | EA468EB-1 : 325x265x100mm 角型シンク(ステンレス製) |
| 本体 | EA468EC-1 : φ280/240x100mm 平底シンク(ステンレス製) |
