品番 : EA468ED-13
品名 : [EA468ED-3用] 架台
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 808008-00 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ガーデンシンク750架台 | サイズ(mm) | 635×335×210 |
| 重量 | 2,800g | 色 | ミカゲ |
| EA468ED-3用架台 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,410 円(税抜)/ 10,351 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 18:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1102ページ 2516ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA468ED-3 750x500x210mm ガーデンシンク |
| EA468ED-13 [EA468ED-3用] 架台 |
ウェブカタログ画像
拡大
