品番 : EA468ED-3
品名 : 750x500x210mm ガーデンシンク
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 808007-01 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ガーデンシンク750 | シンクサイズ | 外寸:750(W)×500(D)mm 内寸:690(W)×370(D)mm |
| 深さ | 165mm | 重量 | 7,900g |
| 材質 | 強化PP | 色 | ミカゲ |
| 内容量 | 40.0L | 付属品 | ゴム栓、目皿、排水栓 |
| 外観は御影石をイメージさせるシックで落ち着いた仕上がりです。 | |||
| お庭のお花や木への水やり、洗車、犬の足洗いなど、さまざまな場面でお使いいただけます。 | |||
| シンクの背面には洗剤やスポンジ等を収納できる受け皿と小物入れ、フックが付いています。 | |||
| 専用の架台を使用すれば面倒な工事の必要なく簡単に組み立て、設置ができます。 | |||
| 設置可能な水栓柱は85mm角までと幅広く対応します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,200 円(税抜)/ 17,820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/01 08:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1102ページ 2516ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA468ED-3 750x500x210mm ガーデンシンク |
| EA468ED-13 [EA468ED-3用] 架台 |
ウェブカタログ画像
拡大
