品番 : EA468EF-41
品名 : 600x450x890mm 一槽キャビネットシンク(SUS430)
仕様
| メーカー | 東製作所 | 型番 | AP1-600K |
|---|---|---|---|
| 材質 | SUS430 | 呼 | 40 |
| サイズ | 600(W)×450(D)×890(H)mm | 重量 | 20kg |
| シンクサイズ | 530(W)×370(D)mm | 深さ | 220mm |
| 日本製 | |||
| 扉が付いており、シンク下に置いている物が見えないので、スッキリして見え、ごみや虫が入りません。 | |||
| 食器や調味料が収納でき、作業効率が一段とアップ | |||
| 完成品で出荷するので組立不要 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
75,900 円(税抜)/ 83,490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/14 04:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1101ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA468EF-41 600x450x890mm 一槽キャビネットシンク(SUS430) |
| EA468EF-46 600x600x890mm 一槽キャビネットシンク(SUS430) |
