詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468EF-46

品名 : 600x600x890mm 一槽キャビネットシンク(SUS430)

仕様

メーカー 東製作所 型番 AP1-600H
呼 40 材質 SUS430
サイズ 600(W)×600(D)×890(H)mm 重量 23kg
シンクサイズ 520(W)×480(D)mm 深さ 220mm
日本製
扉が付いており、シンク下に置いている物が見えないので、スッキリして見え、ごみや虫が入りません。
食器や調味料が収納でき、作業効率が一段とアップ
完成品で出荷するので組立不要
追加説明
カタログ価格

86,800 円(税抜)/ 95,480 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/14 19:13現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1101ページ
バリエーション一覧
EA468EF-41 600x450x890mm 一槽キャビネットシンク(SUS430)
EA468EF-46 600x600x890mm 一槽キャビネットシンク(SUS430)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top