詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468EG-31

品名 : G 1・1/4" オーバーフロー(丸型/350mmホース付)

仕様

外径 目皿:φ57mm ホース長 360mm
ねじ径(G) 1-1/4” 材質 目皿:亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)
本体:PVC・ABS
ホース:塩化ビニル・ABS・鉄線
パッキン:合成ゴム
丸型オーバーフロー、ナット付のホースです。
追加説明
カタログ価格

1,990 円(税抜)/ 2,189 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 10:14現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1103ページ
バリエーション一覧
EA468EG-31 G 1・1/4" オーバーフロー(丸型/350mmホース付)
EA468EG-32 G 1・1/4" オーバーフロー(丸型/400mmホース付)
EA468EG-33 G 1・1/4" オーバーフロー(丸型/450mmホース付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top