品番 : EA468EG-33
品名 : G 1・1/4" オーバーフロー(丸型/450mmホース付)
仕様
| 外径 | 目皿:φ57mm | ホース長 | 450mm |
|---|---|---|---|
| ねじ径(G) | 1-1/4” | 材質 | 目皿:亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ) 本体:PVC・ABS ホース:塩化ビニル・ABS・鉄線 パッキン:合成ゴム |
| 丸型オーバーフロー、ナット付のホースです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,260 円(税抜)/ 2,486 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 11:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1103ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA468EG-31 G 1・1/4" オーバーフロー(丸型/350mmホース付) |
| EA468EG-32 G 1・1/4" オーバーフロー(丸型/400mmホース付) |
| EA468EG-33 G 1・1/4" オーバーフロー(丸型/450mmホース付) |
ウェブカタログ画像
拡大
