品番 : EA468GC-28
品名 : 220mm 自在スパウト(整流キャップ付)
仕様
| メーカー | TOTO | 型番 | THYB70-2 |
|---|---|---|---|
| 取付外径 | φ16mm | 全長 | 220mm |
| ねじ径 | W26山20 | ||
| デザインスッキリ角型下向きパイプ | |||
| 整流キャップ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,070 円(税抜)/ 8,877 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 03:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1078ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA468GC-26 70mm 自在スパウト(整流キャップ付) |
| EA468GC-27 170mm 自在スパウト(整流キャップ付) |
| EA468GC-28 220mm 自在スパウト(整流キャップ付) |
| EA468GC-29 300mm 自在スパウト(整流キャップ付) |
