詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468HA-20

品名 : 立形自在水栓

仕様

メーカー LIXIL 型番 LF-14N-13
呼 13 ねじ径 PJ1/2”
取付穴径 24±2mm パイプ長 190mm
設置サイズ (奥行×高さ) 190×135mm 吐水タイプ 整流
材質 青銅
節水コマ仕様(一般地用)
グリーン購入法適合品
追加説明
カタログ価格

13,700 円(税抜)/ 15,070 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/24 02:02現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1088ページ

代替品

EA468HA-47A
  • 品番

    EA468HA-47A

  • コメント

    違い:泡沫吐水、設置サイズなど

EA468CY-77
  • 品番

    EA468CY-77

  • コメント

    違い:メーカー、設置サイズなど

EA468B-29A
  • 品番

    EA468B-29A

  • コメント

    違い:メーカー、設置サイズなど

ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top