品番 : EA468HA-53
品名 : G 1/2" シングル混合水栓(吐水口回転式)
歯みがきを行うオフィス、ゴルフ場などの脱衣所洗面、住宅の2階洗面におすすめ
仕様
| メーカー | LIXIL | 型番 | LF-X340SR |
|---|---|---|---|
| 呼 | 13 | ねじ径 | G1/2” |
| 取付穴径 | φ36±2mm | 吐水口長さ | 113mm(固定) |
| 設置サイズ(奥行×高さ) | 113×170mm | 給水条件 | 0.07(流動時)~0.75MPa(静止時) |
| 仕様 | 一般地用 | 材質 | 金属(主に銅合金) |
| 吐水口回転式 | |||
| 吐水口が回転し、下向きで手洗い、上向きでうがいができます。 | |||
| 泡沫吐水 | |||
| ポップアップ式排水栓 | |||
| 逆止弁付き | |||
| ※排水栓の操作レバーは排水金具の部品です。 | |||
| ※洗面器外への水の飛び出しを防ぐために、吐水口が横を向いているときは流量が減ります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
52,700 円(税抜)/ 57,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 23:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1086ページ | ||||
代替品
![]() |
|

