品番 : EA468HC-1
品名 : 170mm スパウト(自在)
仕様
| メーカー | LIXIL | 型番 | A-400 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 170mm | 取付外径 | φ16mm |
| 下向きパイプ | |||
| 袋ナット付き(W26山20) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,410 円(税抜)/ 2,651 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 05:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1088ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA468HC-1 170mm スパウト(自在) |
| EA468HC-2 220mm スパウト(自在) |
| EA468HC-3A 300mm スパウト(自在) |
