品番 : EA468HC-2
品名 : 220mm スパウト(自在)
仕様
メーカー | LIXIL | 型番 | A-400-22 |
---|---|---|---|
袋ナット付(W26山20) | |||
取付外径 | φ16mm | 全長 | 220mm |
LIXIL製 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,750 円(税抜)/ 4,125 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/06 10:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1145ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA468HC-1 170mm スパウト(自在) |
EA468HC-2 220mm スパウト(自在) |
EA468HC-3 300mm スパウト(自在) |
EA468HC-3A 300mm スパウト(自在) |
拡大