詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468HD-1

品名 : 水栓取替アダプター(φ39-47mm用)

仕様

メーカー LIXIL 型番 A-6857-10
材質 黄銅、ゴム 下穴径 φ39~47mm
取付穴径 φ37±2mm カウンター厚み 5~20mm(許容範囲)
φ39~47mmの穴に取付穴φ37±2mm用水栓を取り付ける際に使用してください。
追加説明
カタログ価格

3,440 円(税抜)/ 3,784 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/20 18:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1089ページ
バリエーション一覧
EA468HD-1 水栓取替アダプター(φ39-47mm用)
EA468HD-2 水栓取替アダプター(φ43-50mm用)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top