品番 : EA468HD-2
品名 : 水栓取替アダプター(φ43-50mm用)
仕様
| メーカー | LIXIL | 型番 | A-4269 |
|---|---|---|---|
| 対応穴径 | φ43~50mm | 取付穴径 | φ37±2mm |
| カウンター厚み | 5~20mm(許容範囲) | ||
| φ43~50㎜の穴に取付穴φ37±2用水栓を取り付ける際に使用してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,440 円(税抜)/ 3,784 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/20 17:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1089ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA468HD-1 水栓取替アダプター(φ39-47mm用) |
| EA468HD-2 水栓取替アダプター(φ43-50mm用) |
