詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468HE-21

品名 : G 1/2"/1000mm シャワーホース

仕様

メーカー LIXIL 型番 A-1232-10
ねじ径 G1/2” ホース長 1.0m
ホース外径 16mm 材質 樹脂
カラー ライトグレー
追加説明
カタログ価格

6,360 (税抜)/ 6,996 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/02 10:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1089ページ
バリエーション一覧
EA468HE-21 G 1/2"/1000mm シャワーホース
EA468HE-22 G 1/2"/1500mm シャワーホース
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top