品番 : EA468HE-22
品名 : G 1/2"/1500mm シャワーホース
仕様
| メーカー | LIXIL | 型番 | A-1232 |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | G1/2” | ホース長 | 1.5m |
| ホース外径 | 16mm | 材質 | 樹脂 |
| カラー | ライトグレー |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,080 円(税抜)/ 8,888 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/21 09:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1089ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA468HE-21 G 1/2"/1000mm シャワーホース |
| EA468HE-22 G 1/2"/1500mm シャワーホース |
