詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468HE-25

品名 : G 1/2"/1000mm シャワーホース

仕様

メーカー LIXIL 型番 A-721
ねじサイズ エルボ側:G1/2”
ヘッド側:Rp1/2”
ホース長 1.0m
ホース外径 16mm 材質 金属
カラー メタル
※ユニットバスルームの場合、壁及び樹脂小物類に傷が付く可能性が御座いますのでお勧めいたしません。
追加説明
カタログ価格

15,100 (税抜)/ 16,610 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/21 09:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1089ページ
バリエーション一覧
EA468HE-25 G 1/2"/1000mm シャワーホース
EA468HE-26 G 1/2"/1600mm シャワーホース
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top