品番 : EA468HE-26
品名 : G 1/2"/1600mm シャワーホース
仕様
| メーカー | LIXIL | 型番 | A-1637 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | エルボ側:G1/2” ヘッド側:Rp1/2” |
ホース長 | 1.6m |
| ホース外径 | 16mm | 材質 | 金属 |
| カラー | メタル | ||
| ※ユニットバスルームの場合、壁及び樹脂小物類に傷が付く可能性が御座いますのでお勧めいたしません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,700 円(税抜)/ 20,570 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 22:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1089ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA468HE-25 G 1/2"/1000mm シャワーホース |
| EA468HE-26 G 1/2"/1600mm シャワーホース |
