品番 : EA468K-29
品名 : 29.0x24mm チェーン付ごむ栓
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 491-110 |
|---|---|---|---|
| 適合排水口径 | 28mm | 長径 | 29mm |
| 短径 | 24mm | 高さ | 13mm |
| くさり長さ | 650mm | くさり玉径 | 4.5mm |
| 材質 | ゴム:NBR チェーン・ダブルリング:SUS304 |
||
| ※稀にゴム栓の劣化を防ぐための配合剤が表面に出て白い場合がありますが、使用上問題はありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,220 円(税抜)/ 1,342 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/10 11:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1106ページ | ||||
