詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468K-35

品名 : 35.0x28mm チェーン付ごむ栓

仕様

メーカー カクダイ 型番 491-113
適合排水口径 34mm 長径 35mm
短径 28mm 高さ 13mm
くさり長さ 650mm くさり玉径 4.5mm
材質 ゴム:NBR
チェーン・ダブルリング:SUS304
※稀にゴム栓の劣化を防ぐための配合剤が表面に出て白い場合がありますが、使用上問題はありません。
追加説明
カタログ価格

1,270 (税抜)/ 1,397 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/08 11:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1106ページ
バリエーション一覧
EA468K-29 29.0x24mm チェーン付ごむ栓
EA468K-32 32.0x29mm チェーン付ごむ栓
EA468K-35 35.0x28mm チェーン付ごむ栓
EA468K-37 37.0x32mm チェーン付ごむ栓
EA468K-40 40.0x34mm チェーン付ごむ栓
EA468K-44 44.0x38mm チェーン付ごむ栓
EA468K-51 51.0x47mm チェーン付ごむ栓
EA468K-57 57.0x50mm チェーン付ごむ栓
ウェブカタログ画像
  • 適合排水口径:34mm
  • テスター付きパッケージ

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top