詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468KB-15

品名 : M5x15 バス用ヒートン

仕様

メーカー カクダイ 型番 4130
ねじ径 M5×0.8 ねじ長 15mm
取付穴径 5~8mm 材質 黄銅、SUS304
追加説明
カタログ価格

320 円(税抜)/ 352 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/11/01 09:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1106ページ
バリエーション一覧
EA468KB-15 M5x15 バス用ヒートン
EA468KB-20 M5x20 バス用ヒートン
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top