品番 : EA468KB-20
品名 : M5x20 バス用ヒートン
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 4130B |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | M5×0.8 | ねじ長 | 20mm |
| 取付穴径 | 5~8mm | 材質 | 黄銅、SUS304 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
340 円(税抜)/ 374 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 311 (2026/09/13 20:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1106ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA468KB-15 M5x15 バス用ヒートン |
| EA468KB-20 M5x20 バス用ヒートン |
