品番 : EA468L-30
品名 : 元電源用サーモスタット
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 697-003 |
|---|---|---|---|
| 自己温度制御凍結防止帯にセットすることにより約10℃でOFF、約3℃でON状態にします。 | |||
| EA468L-31~-38と併用すると節電効果があります。 | |||
| ※分岐コネクタの前に取付けることはできません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,000 円(税抜)/ 5,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/20 23:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1072ページ | ||||
