詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468L-33

品名 : 3m 水道凍結防止帯

仕様

メーカー カクダイ 型番 698-01-03
全長 3m 電源コード長 1.5m
アース線長さ 1.8m 定格電圧 100V
消費電力 42W
塩ビ管、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管、被覆銅管用(金属管でも使用できます)
ヒーター部が重なっても異常加熱がありません。
固定テープ付き(保温テープは付属していません。)
単体使用では通常通電となります。
EA468L-30と併用すると節電効果があります。
※必ずアース配線をしてください。
追加説明
カタログ価格

16,300 (税抜)/ 17,930 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/04/03 18:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1072ページ
バリエーション一覧
EA468L-31 1m 水道凍結防止帯
EA468L-32 2m 水道凍結防止帯
EA468L-33 3m 水道凍結防止帯
EA468L-34 4m 水道凍結防止帯
EA468L-35 6m 水道凍結防止帯
EA468L-36 10m 水道凍結防止帯
EA468L-37 15m 水道凍結防止帯
EA468L-38 20m 水道凍結防止帯
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA468L-31です

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top