品番 : EA468L-34
品名 : 4m 水道凍結防止帯
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 698-01-04 | 
|---|---|---|---|
| 全長 | 4m | 電源コード長 | 1.5m | 
| アース線長さ | 1.8m | 定格電圧 | 100V | 
| 消費電力 | 56W | ||
| 塩ビ管、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管、被覆銅管用(金属管でも使用できます) | |||
| ヒーター部が重なっても異常加熱がありません。 | |||
| 固定テープ付き(保温テープは付属していません。) | |||
| 単体使用では通常通電となります。 | |||
| EA468L-30と併用すると節電効果があります。 | |||
| ※必ずアース配線をしてください。 | |||
| 追加説明 |  | 
|---|
| カタログ価格 | 19,800 円(税抜)/ 21,780 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 2 (2025/10/31 15:31現在) | ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1115ページ | ||||
| バリエーション一覧 | 
|---|
| EA468L-31 1m 水道凍結防止帯 | 
| EA468L-32 2m 水道凍結防止帯 | 
| EA468L-33 3m 水道凍結防止帯 | 
| EA468L-34 4m 水道凍結防止帯 | 
| EA468L-35 6m 水道凍結防止帯 | 
| EA468L-36 10m 水道凍結防止帯 | 
| EA468L-37 15m 水道凍結防止帯 | 
| EA468L-38 20m 水道凍結防止帯 | 
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA468L-30 : 元電源用サーモスタット | 
 
                                            .jpg) 
                                .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                     
                                                 
                         
                         
                            