品番 : EA468LA-82
品名 : G1・1/4"x350mm [ねじ込式]流し台用排水ホース
仕様
| 取付サイズ | 呼32 | 取付ねじ | G1-1/4” |
|---|---|---|---|
| 全長 | 350mm | ねじ種類 | 管用 |
| ホース径 | 内径:φ30mm | 重量 | 110g |
| 材質 | ホース:塩化ビニル・鉄線 | ||
| 両端ナット付のホースです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,110 円(税抜)/ 1,221 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 08:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1103ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA468LA-81 G1・1/4"x300mm [ねじ込式]流し台用排水ホース |
| EA468LA-82 G1・1/4"x350mm [ねじ込式]流し台用排水ホース |
| EA468LA-83 G1・1/4"x400mm [ねじ込式]流し台用排水ホース |
| EA468LA-84 G1・1/4"x450mm [ねじ込式]流し台用排水ホース |
ウェブカタログ画像
拡大
