詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468LA-83

品名 : G1・1/4"x400mm [ねじ込式]流し台用排水ホース

仕様

取付サイズ 呼32 取付ねじ G1-1/4”
全長 400mm ねじ種類 管用
ホース径 内径:φ30mm 重量 115g
材質 ホース:塩化ビニル・鉄線 
両端ナット付のホースです。
追加説明
カタログ価格

1,150 (税抜)/ 1,265 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/20 12:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1103ページ
バリエーション一覧
EA468LA-81 G1・1/4"x300mm [ねじ込式]流し台用排水ホース
EA468LA-82 G1・1/4"x350mm [ねじ込式]流し台用排水ホース
EA468LA-83 G1・1/4"x400mm [ねじ込式]流し台用排水ホース
EA468LA-84 G1・1/4"x450mm [ねじ込式]流し台用排水ホース
ウェブカタログ画像
  • ※画像は代表画像です

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top