品番 : EA468LB-31
品名 : G 1" 流し台用ホースインナー
仕様
| 呼 | 25 | ねじ径(G) | 1” |
|---|---|---|---|
| 材質 | ABS樹脂 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
155 円(税抜)/ 171 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/01 08:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1104ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA468LB-31 G 1" 流し台用ホースインナー |
| EA468LB-32 G1.1/4" 流し台用ホースインナー |
| EA468LB-33 G1.1/2" 流し台用ホースインナー |
| EA468LB-34 G 2" 流し台用ホースインナー |
