詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468LB-32

品名 : G1.1/4" 流し台用ホースインナー

仕様

30 ねじ径(G) 1・1/4”
材質 ABS樹脂
追加説明
カタログ価格

165 (税抜)/ 182 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/06/20 17:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1104ページ
バリエーション一覧
EA468LB-31 G 1" 流し台用ホースインナー
EA468LB-32 G1.1/4" 流し台用ホースインナー
EA468LB-33 G1.1/2" 流し台用ホースインナー
EA468LB-34 G 2" 流し台用ホースインナー
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top