詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468YA-1

品名 : Rp1/2" 水栓柱(70角/横給水)

仕様

メーカー カクダイ 型番 616-011-13
呼 13 ねじサイズ R1/2”
対辺 70mm 全長 900mm
仕様 横給水 材質 表面:PVC
保護材:硬質発泡ウレタン
金具:黄銅
給水管:PVC(HI仕様)
給水継手:PVC
日本水道協会認証マーク表示品(JWWA品質確認実施済み品)
追加説明
カタログ価格

5,800 円(税抜)/ 6,380 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/21 11:59現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2516ページ
バリエーション一覧
EA468YA-1 Rp1/2" 水栓柱(70角/横給水)
EA468YA-2 Rp1/2" 水栓柱(70角/下給水)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top