品番 : EA468YA-2
品名 : Rp1/2" 水栓柱(70角/下給水)
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 616-016 |
|---|---|---|---|
| 呼 | 13 | ねじサイズ | R1/2” |
| 対辺 | 70mm | 全長 | 845mm |
| 仕様 | 下給水 | 材質 | 表面:PVC 保護材:硬質発泡ウレタン 金具:黄銅 給水管・継手:PVC(HI仕様) |
| 日本水道協会認証マーク表示品(JWWA品質確認実施済み品) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,800 円(税抜)/ 6,380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 15:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2516ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA468YA-1 Rp1/2" 水栓柱(70角/横給水) |
| EA468YA-2 Rp1/2" 水栓柱(70角/下給水) |
