品番 : EA469AA-10A
品名 : Rp 1 " ソケット(ステンレス製)
仕様
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | SFS2-25 |
|---|---|---|---|
| 呼び径 | 25 | ねじサイズ | Rp1” |
| 外径 | 38mm | 全長 | 43mm |
| 最高許容圧力(使用温度範囲) | 2.00MPa(-20℃~40℃) 1.65MPa(~100℃) 1.50MPa(~150℃) 1.40MPa(~200℃) 1.35MPa(~220℃) |
使用流体 | 冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) |
| 材質 | ステンレス(SUS304TP) | ||
| 配管の延長に使用 | |||
| 溶接可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
665 円(税抜)/ 732 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/09/13 19:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1054ページ | ||||
