詳細表示

このページのURL:

品番 : EA469AA-15A

品名 : Rp1・1/2"ソケット(ステンレス製)

仕様

メーカー オンダ製作所 型番 SFS2-40
呼び径 40 ねじサイズ Rp1 1/2”
外径 53mm 全長 48mm
最高許容圧力(使用温度範囲) 2.00MPa(-20℃~40℃)
1.65MPa(~100℃)
1.50MPa(~150℃)
1.40MPa(~200℃)
1.35MPa(~220℃)
使用流体 冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
材質 ステンレス(SUS304TP)
配管の延長に使用
溶接可能
追加説明
カタログ価格

1,100 (税抜)/ 1,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/09/13 19:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1054ページ
バリエーション一覧
EA469AA-1A Rp1/8" ソケット(ステンレス製)
EA469AA-2A Rp1/4" ソケット(ステンレス製)
EA469AA-3A Rp3/8" ソケット(ステンレス製)
EA469AA-4A Rp1/2" ソケット(ステンレス製)
EA469AA-6A Rp3/4" ソケット(ステンレス製)
EA469AA-10A Rp 1 " ソケット(ステンレス製)
EA469AA-12A Rp1・1/4"ソケット(ステンレス製)
EA469AA-15A Rp1・1/2"ソケット(ステンレス製)
EA469AA-20A Rp 2 " ソケット(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top