詳細表示

このページのURL:

品番 : EA469AG-204A

品名 : Rc1/2" ユニオン(オーリング式/ステンレス製)

仕様

メーカー オンダ製作所 型番 SFU2-15
呼び径 15 ねじサイズ Rc1/2
全長 41mm 材質 ステンレス(SCS13)
オーリング:EPDM
使用流体 冷温水 使用温度範囲(最高許容圧力) -20℃~100℃(1.75MPa)
締め付けトルク(ユニオンナット) 20N・m
吸水・給湯配管に最適なオーリング式ユニオン
埋設OK
追加説明
カタログ価格

1,730 (税抜)/ 1,903 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/08/02 09:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1056ページ
バリエーション一覧
EA469AG-204A Rc1/2" ユニオン(オーリング式/ステンレス製)
EA469AG-206A Rc3/4" ユニオン(オーリング式/ステンレス製)
EA469AG-210 Rc1" ユニオン(オーリング式/ステンレス製)
EA469AG-212 Rc1・1/4" ユニオン(オーリング式/ステンレス製)
EA469AG-214 Rc1・1/2" ユニオン(オーリング式/ステンレス製)
EA469AG-220 Rc2" ユニオン(オーリング式/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ユニオンにオーリング式を採用!\n低トルクで高いシール性能と施工性を実現

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top