品番 : EA469AG-206A
品名 : Rc3/4" ユニオン(オーリング式/ステンレス製)
仕様
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | SFU2-20 |
|---|---|---|---|
| 呼び径 | 20 | ねじサイズ | Rc3/4 |
| 全長 | 49mm | 材質 | ステンレス(SCS13) オーリング:EPDM |
| 使用流体 | 冷温水 | 使用温度範囲(最高許容圧力) | -20℃~100℃(1.75MPa) |
| 締め付けトルク(ユニオンナット) | 20N・m | ||
| 吸水・給湯配管に最適なオーリング式ユニオン | |||
| 埋設OK | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,250 円(税抜)/ 2,475 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/03 17:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1056ページ | ||||
