品番 : EA469AJ-303A
品名 : Rc 3/8" キャップ(ステンレス製)
仕様
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | SMC-10 |
|---|---|---|---|
| 呼び径 | 10 | ねじサイズ | Rc3/8” |
| 直径 | 20mm | 全長 | 17.5mm |
| 使用流体 | 冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) | 最高許容圧力(使用温度範囲) | 2.00MPa(-20℃~40℃) 1.65MPa(~100℃) 1.50MPa(~150℃) 1.40MPa(~200℃) 1.35MPa(~220℃) |
| 材質 | ステンレス(SCS14A) | 規格 | JIS B 2308 |
| 配管の塞ぎに使用 | |||
| 埋設OK | |||
| 溶接不可 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
520 円(税抜)/ 572 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/03/26 03:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1057ページ | ||||
