詳細表示

このページのURL:

品番 : EA469AJ-304A

品名 : Rc 1/2" キャップ(ステンレス製)

仕様

メーカー オンダ製作所 型番 SMC-13
呼び径 15 ねじサイズ Rc1/2”
直径 26mm 全長 21.5mm
使用流体 冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(使用温度範囲) 2.00MPa(-20℃~40℃)
1.65MPa(~100℃)
1.50MPa(~150℃)
1.40MPa(~200℃)
1.35MPa(~220℃)
材質 ステンレス(SCS14A) 規格 JIS B 2308
配管の塞ぎに使用
埋設OK
溶接不可
追加説明
カタログ価格

710 円(税抜)/ 781 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/10/07 13:23現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1057ページ
バリエーション一覧
EA469AJ-301A Rc 1/8" キャップ(ステンレス製)
EA469AJ-302A Rc 1/4" キャップ(ステンレス製)
EA469AJ-303A Rc 3/8" キャップ(ステンレス製)
EA469AJ-304A Rc 1/2" キャップ(ステンレス製)
EA469AJ-306A Rc 3/4" キャップ(ステンレス製)
EA469AJ-310A Rc 1 " キャップ(ステンレス製)
EA469AJ-312A Rc1・1/4" キャップ(ステンレス製)
EA469AJ-315A Rc1・1/2" キャップ(ステンレス製)
EA469AJ-320A Rc 2 " キャップ(ステンレス製)
EA469AJ-325A Rc2・1/2" キャップ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top