詳細表示

このページのURL:

品番 : EA469AL-302A

品名 : R 1/4" プラグ(ステンレス製)

仕様

最高圧力 1.35MPa
JIS B 2308
材質 SUS316(SCS14A) ねじサイズ(R) 1/4”
全長(mm) 19 対辺(mm) 9
呼び径(A呼称) 8 メーカー オンダ製作所
型番 SMP-08E 呼び径 8
ねじサイズ Rc1/4” 全長 19mm
追加説明
カタログ価格

400 (税抜)/ 440 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 111

(2026/07/09 10:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1057ページ
バリエーション一覧
EA469AL-301A R 1/8" プラグ(ステンレス製)
EA469AL-302A R 1/4" プラグ(ステンレス製)
EA469AL-303A R 3/8" プラグ(ステンレス製)
EA469AL-304A R 1/2" プラグ(ステンレス製)
EA469AL-306A R 3/4" プラグ(ステンレス製)
EA469AL-310A R 1 " プラグ(ステンレス製)
EA469AL-312A R 1・1/4" プラグ(ステンレス製)
EA469AL-315A R 1・1/2" プラグ(ステンレス製)
EA469AL-320A R 2 " プラグ(ステンレス製)
EA469AL-325A R 2・1/2" プラグ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top