品番 : EA469AL-312A
品名 : R 1・1/4" プラグ(ステンレス製)
仕様
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | SMP-32 |
|---|---|---|---|
| 最高圧力 | 1.35MPa | ||
| JIS B 2308 | |||
| 材質 | SUS316(SCS14A) | ねじサイズ(R) | 1・1/4” |
| 全長(mm) | 34 | 対辺(mm) | 23 |
| 呼び径(A呼称) | 32 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/02 11:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1057ページ | ||||
