品番 : EA469AY-3
品名 : Rc3/8"xR3/8"xRc3/8" サービスチーズ(ステンレス製)
仕様
| メーカー | オーエヌ工業(ONK) | 商品名 | STBサービスチーB |
|---|---|---|---|
| 呼び径 | 3/8(B) | 呼び圧力 | 10K |
| 最高圧力 | 1MPa | ねじサイズ | 3/8” |
| 材質 | SUS304 | ||
| ステンレス鋼製ねじ込み継手 | |||
| 形状・寸法:JIS B 2308 ねじ:JIS B 0203(管用テーパねじ) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,490 円(税抜)/ 2,739 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 11:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1054ページ | ||||
