詳細表示

このページのURL:

品番 : EA469AY-4

品名 : Rc1/2"xR1/2"xRc1/2" サービスチーズ(ステンレス製)

仕様

メーカー オーエヌ工業(ONK) 商品名 STBサービスチーB
呼び径 1/2(B) 呼び圧力 10K
最高圧力 1MPa ねじサイズ 1/2”
材質 SUS304
ステンレス鋼製ねじ込み継手
形状・寸法:JIS B 2308
ねじ:JIS B 0203(管用テーパねじ)
追加説明
カタログ価格

3,030 (税抜)/ 3,333 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/09/13 17:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1054ページ
バリエーション一覧
EA469AY-1 Rc1/8"xR1/8"xRc1/8" サービスチーズ(ステンレス製)
EA469AY-2 Rc1/4"xR1/4"xRc1/4" サービスチーズ(ステンレス製)
EA469AY-3 Rc3/8"xR3/8"xRc3/8" サービスチーズ(ステンレス製)
EA469AY-4 Rc1/2"xR1/2"xRc1/2" サービスチーズ(ステンレス製)
EA469AY-6 Rc3/4"xR3/4"xRc3/4" サービスチーズ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • A8:27mm     A9:35mm

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top