品番 : EA469AZ-10
品名 : R1"xG1" ナット付アダプター(ステンレス製)
仕様
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | SFAD-25 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | R1”×G1” | 全長 | 49mm |
| 最高許容圧力(使用温度範囲) | 2.00MPa(-20℃~40℃) 1.65MPa(~100℃) 1.50MPa(~150℃) 1.40MPa(~200℃) 1.35MPa(~214℃) |
使用流体 | 冷温水・油・蒸気 |
| 材質 | 本体:SUS304(SCS13A) パッキン:耐熱ノンアスベスト |
||
| ※溶接できません。 | |||
| ※パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。 | |||
| ※耐熱ノンアスベストパッキンは、浸透漏洩が発生する可能性があります。施工前にパッキンに水を含浸させてから使用して下さい。 | |||
| ※パッキンの締付面不足による浸透漏洩(微漏)の可能性があるため、エアー配管には使用できません。 | |||
| ※パッキン部に配管応力がかかり、片締めにならないように施工して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,490 円(税抜)/ 2,739 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/23 08:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1056ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA469AZ-4 R1/2"xG1/2" ナット付アダプター(ステンレス製) |
| EA469AZ-6 R3/4"xG3/4" ナット付アダプター(ステンレス製) |
| EA469AZ-10 R1"xG1" ナット付アダプター(ステンレス製) |
