詳細表示

このページのURL:

品番 : EA469AZ-4

品名 : R1/2"xG1/2" ナット付アダプター(ステンレス製)

仕様

メーカー オンダ製作所 型番 SFAD-13
ねじサイズ R1/2”×G1/2” 全長 38.5mm
最高許容圧力(使用温度範囲) 2.00MPa(-20℃~40℃)
1.65MPa(~100℃)
1.50MPa(~150℃)
1.40MPa(~200℃)
1.35MPa(~214℃)
使用流体 冷温水・油・蒸気
材質 本体:SUS304(SCS13A)
パッキン:耐熱ノンアスベスト
※溶接できません。
※パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
※耐熱ノンアスベストパッキンは、浸透漏洩が発生する可能性があります。施工前にパッキンに水を含浸させてから使用して下さい。
※パッキンの締付面不足による浸透漏洩(微漏)の可能性があるため、エアー配管には使用できません。
※パッキン部に配管応力がかかり、片締めにならないように施工して下さい。
追加説明
カタログ価格

1,350 円(税抜)/ 1,485 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/01 11:20現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1056ページ
バリエーション一覧
EA469AZ-4 R1/2"xG1/2" ナット付アダプター(ステンレス製)
EA469AZ-6 R3/4"xG3/4" ナット付アダプター(ステンレス製)
EA469AZ-10 R1"xG1" ナット付アダプター(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top