品番 : EA469AZ-65
品名 : Rc3/4"xRc1/2" ヘッダー(5分岐/ステンレス製)
仕様
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | SFH-2005 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | Rc3/4”×Rc1/2” | 分岐 | 5連 |
| 全長 | 260mm | 使用流体 | 冷温水、油、エアー、蒸気、ガス(可燃性・毒性以外) |
| 最高許容圧力(使用温度範囲) | 2.00MPa(-20~40℃) 1.65MPa(40~100℃) 1.50MPa(100~150℃) 1.40MPa(150~200℃) 1.35MPa(200~220℃) |
材質 | SUS304(SCS13A) |
| 分岐配管に便利。 | |||
| チーズを複数組み合わせるより、コンパクトに納まり、ねじ込み手間も削減可能。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,360 円(税抜)/ 9,196 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/09 10:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1056ページ | ||||
