詳細表示

このページのURL:

品番 : EA469AZ-67

品名 : Rc3/4"xRc1/2" ヘッダー(7分岐/ステンレス製)

仕様

メーカー オンダ製作所 型番 SFH-2007
ねじサイズ Rc3/4”×Rc1/2” 分岐 7連
全長 360mm 使用流体 冷温水、油、エアー、蒸気、ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(使用温度範囲) 2.00MPa(-20~40℃)
1.65MPa(40~100℃)
1.50MPa(100~150℃)
1.40MPa(150~200℃)
1.35MPa(200~220℃)
材質 SUS304(SCS13A)
分岐配管に便利。
チーズを複数組み合わせるより、コンパクトに納まり、ねじ込み手間も削減可能。
追加説明
カタログ価格

11,300 円(税抜)/ 12,430 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/07 17:05現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1056ページ
バリエーション一覧
EA469AZ-62 Rc3/4"xRc1/2" ヘッダー(2分岐/ステンレス製)
EA469AZ-63 Rc3/4"xRc1/2" ヘッダー(3分岐/ステンレス製)
EA469AZ-64 Rc3/4"xRc1/2" ヘッダー(4分岐/ステンレス製)
EA469AZ-65 Rc3/4"xRc1/2" ヘッダー(5分岐/ステンレス製)
EA469AZ-66 Rc3/4"xRc1/2" ヘッダー(6分岐/ステンレス製)
EA469AZ-67 Rc3/4"xRc1/2" ヘッダー(7分岐/ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top