品番 : EA469AZ-72
品名 : 呼13x20mm 持出しソケット(ステンレス製)
仕様
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | SFMS-1320 |
|---|---|---|---|
| 呼び径 | 13 | ねじサイズ | R1/2”×Rp1/2” |
| 持出し長さ | 20mm | 全長 | 34㎜ |
| 六角対辺 | 12mm | 外径 | 26mm |
| 最高許容圧力(使用温度範囲) | 2.00MPa(-20℃~40℃) 1.65MPa(~100℃) 1.50MPa(~150℃) 1.40MPa(~200℃) 1.35MPa(~220℃) |
使用流体 | 冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) |
| 材質 | ステンレス(SCS13) | ||
| 埋設OK | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
760 円(税抜)/ 836 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/01/07 05:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1055ページ | ||||
