品番 : EA469AZ-84
品名 : 呼20x30mm 持出しソケット(ステンレス製)
仕様
メーカー | オンダ製作所 | 型番 | SFMS-2030 |
---|---|---|---|
呼び径 | 20 | ねじサイズ | R3/4”×Rp3/4” |
持出し長さ | 30mm | 全長 | 46mm |
六角対辺 | 17mm | 外径 | 32mm |
最高許容圧力(使用温度範囲) | 2.00MPa(-20℃~40℃) 1.65MPa(~100℃) 1.50MPa(~150℃) 1.40MPa(~200℃) 1.35MPa(~220℃) |
使用流体 | 冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) |
埋設OK |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/18 03:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1098ページ |