詳細表示

このページのURL:

品番 : EA469B-104

品名 : R 1/2" x Rc 1/2" 雄雌ソケット

仕様

メーカー プロテリアル(旧日立金属) 適用流体 空気、ガス、油、水
最高使用圧力 300℃以下の空気・ガス・油:1.0MPa
120℃以下の静流水:2.5MPa
材質 黒心可鍛鋳鉄
呼び径 15A ねじサイズ Rc1/2”×R1/2”
全長 40mm 入数 1個
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B 2301)
雌雄ソケット
適用管種
・配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)
・水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
※蒸気には黒継手を推奨します
追加説明
カタログ価格

2,300 (税抜)/ 2,530 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/13 17:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1052ページ
バリエーション一覧
EA469B-103 R 3/8" x Rc 3/8" 雄雌ソケット
EA469B-104 R 1/2" x Rc 1/2" 雄雌ソケット
EA469B-106 R 3/4" x Rc 3/4" 雄雌ソケット
EA469B-110 R 1" x Rc 1" 雄雌ソケット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top